Beli flexible 4 inch hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchDeskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- TRUSCO Aluminum Flexible DuctDeskripsi:-Excellent durability, weather resistance and workability.-There is no air leak.-Flexible in terms of bending performance/elasticity and the duct length becomes compact up to 0.75m.-Duct for intake and exhaust of air for air conditioning.atribut:
- Length (m): 10
- INTERFLEX Ducting Hose PU 400 CDeskripsi:Structure- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.- 0.4mm Tape Thickness.- Copper coated wire.atribut:
- Color: Transparent
- Temperature (°C): -40 to +90/125
- LFI Inline FanDeskripsi:Material Fan :Body dan cover motor menggunakan material plastik PP, dan baling baling dan terbuat dari bahan plastik ABS dengan qualitas yang sangat tinggi sehingga cukup kuat dan kokoh.Kelebihan Fan :- Body fan dapat di buka agar mempermudah pembersihan fan secara berkala.- Dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah (Super Silent)- Motor fan terlindungi sehingga awet dan tahan lama.Blower atau exhaust ini dapat juga digunakan sebagai pembantu penghisap exhaust fan yang sudah ada atau sudah terinstalasi / terpasang dan terasa kurang mampu pencapaian pembuanganya di karenakan terlalu jauh jarak pembuanganya, sehingga pencapaian lebih maksimal dengan menggunakan blower atau exhaust fan ini.Blower atau exhaust yang sangat cocok sebagai penghisap udara pembuangan atau penyalur udara segar yang mengunakan koneksi pipa pralon, ducting, maupun flexibel alumunium.
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Defa Flexible Flexible Duct MRDNDeskripsi:KEGUNAAN : Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.atribut:
- Diameter (inch): 4
- Length (m): 10
- Material: Aluminium Duct
- Compression (%): Up to 90
- Wire Size (mm): 1 to 1.2
- Isolation: No
- Temperature (°C): -30 s/d 110
- Fujimori Sangyo Flexible Duct Hoseatribut:
- Material: aluminum
- Length (m): 3 (compression: about 0.8)
- LFI Flexible Duct Semi Rigidatribut:
- Length (m): 3
- Material: Aluminium
- Polar Aluminium Flexible Duct Non InsulatedDeskripsi:POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.atribut:
- Standard Lengths (m): 10
- Compress (%): Up To 90
- Temperature Range (°C): -30 to 100
- Steel Wire (mm): 1.0-1.2
- Material: Aluminium
- Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeDeskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Figo Corrugated Hose / Selang bergelombangDeskripsi:- Specially designed with corrugated texture- Flexible and lightweight- Suitable for covered wire and cable on automotive or electronic applicationsatribut:
- Length (m): 50
- Color: Black/white
- CKE Flexible DuctDeskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
Daftar Harga flexible 4 inch hose Terbaru March 2026
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch | Rp359.900 |
| Defa Flexible Flexible Ducting | Rp35.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp139.900 |
| TRUSCO Aluminum Flexible Duct | Rp1.399.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type) | Rp769.900 |
| CFI Flexible Duct Aluminium | Rp98.900 |
| Kuraray Flexible Duct Hose | Rp109.900 |
| INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C | Rp249.900 |
| LFI Inline Fan | Rp989.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flexible%20Metal%20Hose%20Nfk%20Metal%20Touch/P102030233-1.jpg)

/odP103055877-3.jpg)

/4uP105275174-1.jpg)




/e2P105605506-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Fujimori%20Sangyo%20Flexible%20Duct%20Hose/17P105432043-1.jpg)



%20Flexible%20Metal%20Hose%2C%20Union%20Welding%20Free%20Type/P102030240-1.jpg)



%20Flexible%20Stainless%20Hose%20(Flange%20Type)/P102756261-1.jpg)